Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 510Ω ±1% / 0.5W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1838909
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP06F5100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 510Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Überspannungsableiterwiderstände Typ: ERJ PA2, P03, PA3, P06, P08, P14ESD-Überspannungseigenschaften, die den standardmäßigen Metallschichtwiderständen überlegen sind Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur Dickschicht-Resistive-Element und drei Schichten Elektroden Geeignet sowohl für Reflow- als auch für Flowlöten Hohe Leistung … 0,20 W: 0402 Zoll / 1005 mm Größe (ERJPA2), 0603 Zoll / 1608 mm Größe (ERJP03) 0,25 W: 0603 Zoll / 1608 mm Größe (ERJPA3) 0,50 W: 0805 Zoll / 2012 mm Größe (ERJP06), 1210 Zoll / 3225 mm Größe (ERJP14 Zoll) 0,66 W: 1206 / 3216 mm Größe (ERJP08)
Weitere Informationen:
Widerstand:
510Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1838909, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJP06F5100V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.