Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10mΩ ±0.5% / 0.63W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1838992
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKD1004X
EAN/GTIN:
     5059045234395
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 10mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0.5%
Leistung = 0.63W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Präzisions-Dickschichtchipwiderstände Typ: ERJ XG, 1G ERJ 1R, 2R, 3R, 6R ERJ 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1TKlein und leicht Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur Dickschicht-Resistive-Element und drei Schichten Elektroden Kompatibel mit Bestückungsmaschinen Verpackungsbänder erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch für Flowlöten Niedrige Widerstandstoleranz ERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T Serie: ±1 % ERJ1R, 2R, 3R, 6R Serie: ±0,5 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
10mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0.5%
Leistung:
0.63W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 1838992, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ2RKD1004X, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.