Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 x 30mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M12 x 30mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
RS PRO M12 x 30mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
RS PRO M12 x 30mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
Artikel-Nr.:
     108EL-1839124
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839124
EAN/GTIN:
     5056111954454
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 30mm
Gewindegröße = M12
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.75mm

Einfacher Innensechskantschraube RS Pro aus Edelstahl, M12 x 30 mmDiese Sechskantschrauben der Serie RS Pro sind eine praktische Lösung für Befestigungsaufgaben und eignen sich für den Einsatz in Bau-, Bau- und Reparaturanwendungen. Mit einem Standard-Drehmomentschlüssel oder -schlüssel können Sie mit den Sechskantköpfen aus vielen Winkeln schrauben oder herausschrauben. Besonders geeignet für den Einsatz in Innenräumen, da die glatte Edelstahloberfläche optisch ansprechend ist. Diese Schrauben sind 30 mm lang und haben ein volles M12-Gewinde über ihre gesamte Gehäuselänge. Mit der Edelstahlkonstruktion A4 Typ 316 haben sie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und können in der Lebensmittelproduktion und in der Industrie eingesetzt werden. Diese recycelbaren Schrauben sind korrosions- und rostbeständig und die bevorzugte Wahl für Projekte, bei denen die Witterungsbeständigkeit ein Muss ist, z. B. auf Docks, Brücken und Straßen. Sie sind auf die RoHS-Konformität (Restriction of Hazardous Substances) ausgelegt, sodass sie minimale Mengen an Materialien mit Einschränkungen enthalten.Eigenschaften und Vorteile• Sechskantbolzen aus Stahl • M12-Gewinde • Länge: 30 mm • Schraubenausführung (Gewinde über die gesamte Länge des Gehäuses) • hergestellt aus Edelstahl A4 Typ 316 für lange Lebensdauer Und Korrosionsbeständigkeit • Einfache Oberfläche • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
30mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a4, din 933, schraube m12 din 933, 1839124, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEICO
H-HLS-12S
ab € 11,16*
Zubehör
RS Pro
6657312
ab € 17,55*
Zubehör
RS Pro
1839045
ab € 28,75*
Zubehör
RS Pro
2484539
ab € 34,16*
Zubehör
RS Pro
1839067
ab € 8,45*
Zubehör
RS Pro
7976367
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.