Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch HDP Automotive, Kfz-Steckverbinder, Steckergehäuse, Stecker, 23-polig, Blau, Ø49.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deutsch HDP Automotive, Kfz-Steckverbinder, Steckergehäuse, Stecker, 23-polig, Blau, Ø49.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1839196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HDP26-24-23SE-L017
EAN/GTIN:
     5059045245377
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Typ = Steckergehäuse
Gender = Stecker
Serie = HDP
Farbe = Blau
Schutzart = IP 67
Durchmesser = 49.53mm
Breite = 42.55mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Typ:
Steckergehäuse
Gender:
Stecker
Serie:
HDP
Farbe:
Blau
Schutzart:
IP 67
Durchmesser:
49.53mm
Breite:
42.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1839196, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Deutsch, HDP262423SEL017, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.