Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk iCF4000 Speicherkarte, 1 GB Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839371
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DC1M-01GD31C1DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1839371
Computertechnik und Peripheriegerät...
Speicher
CF Speicherkarten
Kapazität = 1 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = SLC
Modell = iCF4000
Temperaturbereich = 0 → +70°C

Die Speicherkarte Industrial CompactFlash® 4000 (iCF 4000) von Innodisk bietet einen Solid-State-Flash-Speicher mit hoher Kapazität. Die Karte mit Original-CF-Formfaktor kann in jedem System mit CF-Steckplatz verwendet werden. Die Speicherkarten ICF4000 wurden als Ersatz für herkömmliche rotierende Festplattenlaufwerke entwickelt und bilden ein ideal integriertes Halbleiter-Speichersystem für mobile Computer und industrielle Arbeitsplätze. Die Industrial CompactFlash® zeichnet sich durch eine extrem leichte, zuverlässige und flache Bauform aus. Die ICF4000 unterstützt die fortschrittlichen Übertragungsmodi PIO (0-6), Multiword DMA (0-2), Ultra DMA (0-4), Mehrfachsektor-Übertragungen und LBA-Adressierung.Laufwerkzustandsüberwachung iSMART Intelligentes Fehlerbehebungssystem Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit Mechanische Konstruktion für Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
SLC
Modell:
iCF4000
Temperaturbereich:
0 → +70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.