Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk iCF4000 Speicherkarte, 8 GB Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839374
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DC1M-08GD31C1DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1839374
Computertechnik und Peripheriegerät...
Speicher
CF Speicherkarten
Kapazität = 8 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = SLC
Modell = iCF4000
Temperaturbereich = 0 → +70°C

Die Speicherkarte Industrial CompactFlash® 4000 (iCF 4000) von Innodisk bietet einen Solid-State-Flash-Speicher mit hoher Kapazität. Die Karte mit Original-CF-Formfaktor kann in jedem System mit CF-Steckplatz verwendet werden. Die Speicherkarten ICF4000 wurden als Ersatz für herkömmliche rotierende Festplattenlaufwerke entwickelt und bilden ein ideal integriertes Halbleiter-Speichersystem für mobile Computer und industrielle Arbeitsplätze. Die Industrial CompactFlash® zeichnet sich durch eine extrem leichte, zuverlässige und flache Bauform aus. Die ICF4000 unterstützt die fortschrittlichen Übertragungsmodi PIO (0-6), Multiword DMA (0-2), Ultra DMA (0-4), Mehrfachsektor-Übertragungen und LBA-Adressierung.Laufwerkzustandsüberwachung iSMART Intelligentes Fehlerbehebungssystem Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit Mechanische Konstruktion für Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
8 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
SLC
Modell:
iCF4000
Temperaturbereich:
0 → +70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.