| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1839388 Herst.-Nr.: AF16GUD3-WAAXX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Serie = S600Sc Kapazität = 16 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = -25 → +85°C Nand-Typ = MLC
Die industriellen microSD-Karten von ATP wurden für anspruchsvolle Anwendungen wie Navigationssysteme, Digitalkameras, Fahrtenschreiber, tragbare Geräte, Multi-Media-Player- und systeme entwickelt.Erweitertes Wear-Leveling Kapazität von 32 GB bis 128 GB SiP (System in Package) Anwendungen Industrie-PC Medizinische Geräte Automation IVI-Systeme in der Automobilbranche Prüfung und Messung Überwachungssysteme Fahrtenschreiber Navigationsgeräte Netzwerkkameras Mobile/tragbare Computer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Serie: | S600Sc | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U1 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | -25 → +85°C | Nand-Typ: | MLC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, 1839388, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF16GUD3WAAXX, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |