| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1839392 Herst.-Nr.: AF16GUD3A-WAAXX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Serie = S700Sc Kapazität = 16 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = -25 → +85°C Nand-Typ = aMLC
Diese Datenspeicherungslösungen, die trotz ihrer geringen Größe über einen großen Funktionsumfang verfügen und zuverlässig sind, werden häufig für Datenprotokollierung, Navigations- und Überwachungssysteme, Infotainment in Fahrzeugen (IVI), Fahrtenschreiber und andere anspruchsvolle Anwendungen verwendet. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, verfügen ATP microSD-Karten über AutoRefresh, eine automatische Aktualisierung während des Lesevorgangs, eine dynamische Datenaktualisierung und Datenspeicherungsmanagement-Technologien zur Vermeidung von Fehlern in Bereichen, die häufig gelesen werden oder auf die nur selten zugegriffen wird. Der Sudden Power-Off Recovery-Mechanismus (SPOR) zur Wiederherstellung bei plötzlicher Abschaltung stellt gültige Daten während Spannungsschwankungen oder bei einem Stromausfall wieder her.SD Life Monitor Erweitertes Wear-Leveling SiP (System in Package) Automatische Aktualisierungstechnologie Dynamische Datenaktualisierung Schutz bei Stromausfall Industrietemperatur Gemeinsame Validierung 100 % MP-Test auf Systemebene Anwendungen Industrie-PC Medizinische Geräte Automation IVI-Systeme in der Automobilbranche Prüfung und Messung Überwachungssysteme Fahrtenschreiber Navigationsgeräte Netzwerkkameras Mobile/tragbare Computer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Serie: | S700Sc | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U1 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | -25 → +85°C | Nand-Typ: | aMLC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, 1839392, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF16GUD3AWAAXX, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |