Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CUS100ME Schaltnetzteil, 12V dc / 8.33A 100W 85 → 264V ac U-Schelle, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839439
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS100ME-12/U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.33A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = U-Schelle
Länge = 116mm
Breite = 64mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 38.5mm
Wirkungsgrad = 94%
Temperatur min. = -20°C

Die Serie CUS100ME ist ein AC/DC-Netzteil mit Einfachausgang in 2 x 4 Zoll, das in vier mechanischen Formaten erhältlich ist: offene Leiterplatte, Leiterplatte mit Grundplatte, U-Kanal und U-Kanal mit Abdeckung. Das Netzteil hat eine maximale Ausgangsleistung von 100 W. Mit Grundplatte und U-Kanal-Konvektionsunterstützung kann dieser Wert bei bis zu 70 °C Umgebungstemperatur erreicht werden, und mit einer Zwangskühlung von 1 m/s ist der Betrieb bis 85 °C Umgebungstemperatur möglich. CUS100ME eignet sich für Anlagen der Klasse I und Klasse II, ist mit 12- bis 48-V-Ausgängen erhältlich und ideal für medizinische und allgemeine Anwendungen, bei denen ein leiser Betrieb ohne Lüftergeräusche benötigt wird. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94 %, und der Stromverbrauch im Leerlauf liegt bei unter 0,5 W.100 W Konvektionsleistung 75 W mit 1 m/s Luftstrom bei 85 °C Umgebungstemperatur Geeignet für Isolierung der Klasse I und Klasse II Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk LED-Beleuchtung und Signale
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.33A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
U-Schelle
Länge:
116mm
Breite:
64mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
38.5mm
Wirkungsgrad:
94%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 12v, schaltnetzteil geschlossen, 1839439, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, CUS100ME12U, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,37*
€ 79,83*
€ 6,90*
ab € 64,47*
€ 83,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.