Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CUS100ME Schaltnetzteil, 18V dc / 5.55A 100W 85 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839444
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS100ME-18/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 18v
Ausgangsspannung = 18V dc
Ausgangsstrom = 5.55A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 116mm
Breite = 64mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 39.7mm
Wirkungsgrad = 94%
Temperatur min. = -20°C

Die Serie CUS100ME ist ein AC/DC-Netzteil mit Einfachausgang in 2 x 4 Zoll, das in vier mechanischen Formaten erhältlich ist: offene Leiterplatte, Leiterplatte mit Grundplatte, U-Kanal und U-Kanal mit Abdeckung. Das Netzteil hat eine maximale Ausgangsleistung von 100 W. Mit Grundplatte und U-Kanal-Konvektionsunterstützung kann dieser Wert bei bis zu 70 °C Umgebungstemperatur erreicht werden, und mit einer Zwangskühlung von 1 m/s ist der Betrieb bis 85 °C Umgebungstemperatur möglich. CUS100ME eignet sich für Anlagen der Klasse I und Klasse II, ist mit 12- bis 48-V-Ausgängen erhältlich und ideal für medizinische und allgemeine Anwendungen, bei denen ein leiser Betrieb ohne Lüftergeräusche benötigt wird. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94 %, und der Stromverbrauch im Leerlauf liegt bei unter 0,5 W.100 W Konvektionsleistung 75 W mit 1 m/s Luftstrom bei 85 °C Umgebungstemperatur Geeignet für Isolierung der Klasse I und Klasse II Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk LED-Beleuchtung und Signale
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
18V dc
Ausgangsstrom:
5.55A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
116mm
Breite:
64mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
39.7mm
Wirkungsgrad:
94%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen, 1839444, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, CUS100ME18A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 66,06*
€ 85,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 91,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.