Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Panasonic CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1839490
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2032/F2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2032
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 225mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 3.2mm
Modellnummer = CR2032
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
225mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 3.2mm
Modellnummer:
CR2032
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1839490, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, CR2032F2N, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.