Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1839491
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2032/GVFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Größe = CR2032
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 225mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 3.2mm
Serie = CR
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
225mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 3.2mm
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, akku printmontage, 1839491, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, CR2032GVFN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.