Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LiMnO2 Knopfzellen Akku, ø 6.8mm 3V / 5mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839500
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ML-621S/ZTN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Nennspannung = 3V
Kapazität = 5mAh
Durchmesser = 6.8mm
Chemie = LiMnO2
Anwendungsbereich = CMOS-RAM-Speicher, Microcomputerspeicher, Uhren
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3V
Kapazität:
5mAh
Durchmesser:
6.8mm
Chemie:
LiMnO2
Anwendungsbereich:
CMOS-RAM-Speicher, Microcomputerspeicher, Uhren
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1839500, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, Panasonic, ML621SZTN, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.