Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 4.99kΩ ±1% / 0.063W ±200ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839553
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839553
EAN/GTIN:
     5059044120651
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 4.99kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.99kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1839553, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR02FL64K99, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,00*
€ 154,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,30*
€ 151,487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,20*
€ 146,608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,80*
€ 135,422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,60*
€ 120,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.