Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 5.11kΩ ±1% / 0.063W ±200ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839554
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839554
EAN/GTIN:
     5059045108863
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 5.11kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Widerstand RS Pro mit Dickschicht-WiderstandDer Dickschicht-SMD-Chipwiderstand der RS Pro CR-Serie hat einen Widerstand von 5,11 Kohm und einen Nennleistungswert von 16 W. Dieser kompakte und leichte Widerstand ist mit allen Lötverfahren kompatibel. Diese Widerstände werden in Uhren, Taschenrechnern und Computern eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 155 °C. • Der Temperaturkoeffizient liegt zwischen -200 ppm/°C und 200 ppm/°C. • Toleranz: ±1 % • Gehäuse: 0402 (1005 M) • Lagertemperatur: 15 °C bis 28 °C. • Luftfeuchtigkeit<: 80 % relative Luftfeuchtigkeit • Sehr zuverlässige mehrschichtige Elektrodenkonstruktion • Lange seitliche AnschlüsseAnwendungen• Telekommunikationsgeräte • Radio- und Kassettenrekorder • TV-Tuner • Digitalkameras • Medizinische und militärische GeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.11kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1839554, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR02FL65K11, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,30*
€ 155,057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,50*
€ 151,725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,40*
€ 146,846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,00*
€ 135,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,10*
€ 121,499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.