Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, No Dickschicht SMD-Widerstand 200kΩ 0.01 / 0.05W ±200ppm/°C, 0201 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839638
EAN/GTIN:
     5059045109587
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 200kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201
Toleranz = 0.01
Leistung = 0.05W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Automobilstandard = No
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
200kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201
Toleranz:
0.01
Leistung:
0.05W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Automobilstandard:
No
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1839638, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR01FL6200K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.