Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, No Dickschicht SMD-Widerstand 1Ω 0.01 / 0.33W ±200ppm/°C, 1210 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839737
EAN/GTIN:
     5059045110149
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 1Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1210
Toleranz = 0.01
Leistung = 0.33W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Automobilstandard = No
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1210
Toleranz:
0.01
Leistung:
0.33W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Automobilstandard:
No
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1839737, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR10FL71R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.