Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, No Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ 0.05 / 0.33W ±100ppm/°C, 1210 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839834
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839834
EAN/GTIN:
     5059045110743
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1210
Toleranz = 0.05
Leistung = 0.33W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = No
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1210
Toleranz:
0.05
Leistung:
0.33W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
No
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1839834, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, CR10JL71K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.