Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S25FL Flash-Speicher 256MBit, 32M x 8 Bit, SPI, 14.5ns, BGA, 24-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1840052
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL256SAGBHBA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 256MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 24
Organisation = 32M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 10.3mm
Höhe = 2.55mm
Breite = 7.5mm
Abmessungen = 10.3 x 7.5 x 2.55mm
Zugriffszeit max. = 14.5ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
24
Organisation:
32M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
10.3mm
Höhe:
2.55mm
Breite:
7.5mm
Abmessungen:
10.3 x 7.5 x 2.55mm
Zugriffszeit max.:
14.5ns
Weitere Suchbegriffe: 1840052, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S25FL256SAGBHBA00, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,82234*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 338 Stück (ab € 4,96693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.799,20104*
€ 2.141,04924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.788,09098*
€ 2.127,82827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.731,99312*
€ 2.061,07181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.697,87202*
€ 2.020,4677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.678,82234*
€ 1.997,79858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.