Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
FLASH-Speicher
>
Artikel
Infineon S25FL Flash-Speicher 256MBit, 32M x 8 Bit, SPI, 14.5ns, BGA, 24-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1840083
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
S25FL256SAGBHBA00
EAN/GTIN:
5059045350583
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 256MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 24
Organisation = 32M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 10.3mm
Höhe = 2.55mm
Breite = 7.5mm
Abmessungen = 10.3 x 7.5 x 2.55mm
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Diese Gerätefamilie wird über ein SPI mit einem Hostsystem verbunden. Herkömmlicher serieller SPI-Eingang und -Ausgang mit einem Bit (Single E/A oder SIO) ist Unterstützt sowie optionale serielle Befehle mit zwei Bit (Dual E/A oder DIO) und vier Bit (Quad E/A oder QIO). Diese Schnittstelle mit mehreren Breiten Wird SPI Multi-E/A oder MIO genannt. Darüber hinaus unterstützt die FL-S-Familie DDR-Lesebefehle für SIO, DIO und QIO, die übertragen werden Adressieren und Lesen von Daten an beiden Enden der Uhr. Die Eclipse Architektur verfügt über einen Seitenprogrammierpuffer, der es ermöglicht, bis zu 128 Wörter (256 Byte) oder 256 Wörter (512 Byte) zu verwenden Programmierung in einem Arbeitsgang, was zu faster effektiver Programmierung und Löschung als SPI-Programm oder Löschen der vorherigen Generation führt Algorithmen. Die Ausführung von Code direkt aus dem Flash-Speicher wird häufig als Execut-In-Place oder XIP bezeichnet. Durch den Einsatz von FL-S-Geräten mit höheren Taktraten Unterstützt, mit QIO- oder DDR-QIO-Befehlen, kann die Befehls-Leseübertragungsrate der herkömmlichen parallelen Schnittstelle entsprechen oder übertreffen, Asynchrone NOR-Flash-Speicher bei gleichzeitiger dramatischer Reduzierung der Signalanzahl. Die S25FL128S- und S25FL256S-Produkte bieten hohe Dichten in Verbindung mit der Flexibilität und schnellen Leistung, die eine Vielzahl benötigt Von eingebetteten Anwendungen. Sie sind ideal für Code-Shadowing, XIP und Datenspeicherung.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
24
Organisation:
32M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
10.3mm
Höhe:
2.55mm
Breite:
7.5mm
Abmessungen:
10.3 x 7.5 x 2.55mm
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe:
1840083
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
Flash-Speicher
,
Infineon
,
S25FL256SAGBHBA00
,
Semiconductors
,
Memory Chips
,
Flash Memory
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen