Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Artikel-Nr.:
     108EL-1840879
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Kit-Name = BBC micro:bit MikroBUS Click Board

Das BBC micro:bit ist ein Mikrocontroller-Entwicklungssystem im Kreditkartenformat mit einer sehr einfachen und benutzerfreundlichen Visual Programmierungsschnittstelle, die die Kinder in die Welt der eingebetteten Elektronik einführt. Das micro:bit-Projekt wird von der micro:bit Educational Foundation verwaltet. Diese Grundlage ist eine Non-Profit-Organisation mit einem sehr noblen Ziel: Kindern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, mit der Technologie kreativ zu get. Weitere Informationen über das micro:bit-Projekt finden Sie auf der offiziellen Webseite. Dieses kleine Entwicklungssystem kann jedoch auch für erfahrene Entwickler interessant sein, da es in seinem Herzen einen leistungsfähigen nRF51822 SoC mit einem 16 MHz Arm Cortex-M0 Mikrocontroller (MCU) mit 256 KB Flash und 16 KB RAM gibt, der schlagend ist. Durch das Einsetzen dieser genial konzipierten symmetrischen Entwicklungsplatine in den Micro:bit Click Adapter wächst die Welt der Möglichkeiten exponentiell: Mehr als 400 verschiedene Sensoren, Displays, Treiber, Radios, Tasten, Schalter, Fader, Encoder, Relais, Wandler und mehr - ordentlich verpackt in den standardisierten Click Board ® -Formfaktor, wird direkt unter Ihren Fingerspitzen liegen. Sobald der Micro:bit-Click-Adapter installiert ist, kann der BBC Micro:bit die Türen für die Welt der eingebetteten Elektronik wirklich öffnen. Für diejenigen, die mehr wissen möchten: Sehen Sie sich das Datenblatt des Geräts an, welche I2C-Slave-Adresse erforderlich ist, die Register aktiviert den BLUE-Kanal des RGB-Treibers 3 click und sendet die Daten ein. Stellen Sie die I2C-, SPI- und seriellen Kommunikationsblöcke der Micro:Bit-IDE für eine gute Verwendung bereit
Weitere Informationen:
Kit-Name:
BBC micro:bit MikroBUS Click Board
Weitere Suchbegriffe: 1840879, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE2994, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,04*
€ 19,39*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,75*
€ 20,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.