Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 50mA LED-Treiber IC 120 V, PWM Dimmung, 3W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841052
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSIC2050JBT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 50mA
Eingangsspannung = 120 V
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 3W
Verlustleistung = 3000mW
Automobilstandard = AEC-Q101

Der lineare Konstantstromregler (CCR) ist ein einfaches, wirtschaftliches und robustes Gerät, das eine kostengünstige Lösung zur Regelung des Stroms in LEDs (ähnlich der Konstantstromdiode, CCD) bietet. Der CCR basiert auf der SBT-Technologie (Self-Biased Transistor) und regelt den Strom über einen weiten Spannungsbereich. Er ist mit einem negativen Temperaturkoeffizienten ausgestattet, um LEDs vor thermischem Durchschlagen bei extremen Spannungen und Strömen zu schützen. Der CCR schaltet sich sofort ein und liegt bei 20 % der Regelung mit nur 0,5 V Vak. Er erfordert keine externen Komponenten, sodass er als Hoch- oder Niederspannungsseiten-Regler ausgeführt werden kann. Die Anoden-Kathode-Spannung von 120 V ist so ausgelegt, dass sie der hohen Peak Voltage in Offline-Anwendungen von Klimaanlagen standhält. Die hohe Anoden-Kathode-Nennspannung widersteht Überspannungen, wie sie in der Automobilindustrie, in der Industrie und im gewerblichen Bereich üblich sind.Unterdrückung von Spannungsüberspannungen SBT-Technologie (Self-Biased Transistor) Robustes Leistungspaket: 3 W Großer Betriebsspannungsbereich Sofortiges Einschalten Negativer Temperaturkoeffizient Auch erhältlich in 20 mA (NSIC2020JBT3G) und 30 mA (NSIC2030JBT3G) Schutz von LEDs Vereinfacht das Design, minimiert die erforderlichen Komponenten Anwendungen LED-Ansteuerung Stromregelung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
50mA
Eingangsspannung:
120 V
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
3W
Verlustleistung:
3000mW
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1841052, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, NSIC2050JBT3G, LED Lighting Components, LED Driver ICs, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,191*
€ 0,247*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.