Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q100 Spannungsreferenz, 2.49V SOIC, 2,52 V max., Einstellbar, 8-Pin, Serie/Nebenanschluss, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841117
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TL431AIDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.49V
Gehäusegröße = SOIC
Referenz-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Topologie = Serie/Nebenanschluss
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 2,52 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm

Spannungsreferenz, einstellbar, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.49V
Gehäusegröße:
SOIC
Referenz-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Serie/Nebenanschluss
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
2,52 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1841117, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, onsemi, TL431AIDG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,247*
3
€ 6,90*
ab € 0,181*
€ 0,443*
1 Tag
3506
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 196 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 10094 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 24,206* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TL431ACD
ab € 0,426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.