Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 400V / 1A, 2-Pin DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841222
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURS140T3G
EAN/GTIN:
     5059045242994
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.05V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A

Der ultraschnelle Gleichrichter eignet sich ideal für Hochspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung oder als Freilauf- und Schutzdioden in SMD-Anwendungen, bei denen kompakte Größe und Gewicht entscheidend für das System sind.Kleines, kompaktes SMD-Gehäuse mit J-Bent-Kabeln Rechteckiges Gehäuse für automatisierte Handhabung Hochtemperatur-Glaspassivierte Verbindung Niedriger Spannungsabfall im Vorwärtsgang (0,71 bis 1,05 Volt max. @ 1,0 A, TJ = 150 °C) Mechanische Eigenschaften: Gehäuse: Epoxidharz, geformt Gewicht: Ca. 95 mg Oberfläche: Alle Außenflächen korrosionsbeständig und Terminal Leitungen sind sehr lötbar Leiter- und Montageoberflächentemperatur für Lötzwecke: Max. 260 °C für 10 Sekunden Polarität: Polaritätsband zeigt Kathodenkabel an Dies sind PB-freie Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.05V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Weitere Suchbegriffe: 1841222, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MURS140T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2255*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.