Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode , 30V / 100mA, 2-Pin DSN - 0201


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841266
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSR01L30NXT5G
EAN/GTIN:
     5059045337393
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSN - 0201
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = -400mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Die Schottky-Diode ist für einen niedrigen Durchlassspannungsabfall und einen niedrigen Leckstrom optimiert. Das DSN-2-Gehäuse (Dual Silicon No-lead) ist ein Chip-Level-Gehäuse mit lötbaren Metallkontakten unter dem Gehäuse, ähnlich wie DFN-Gehäuse. Das DSN-Gehäuse ermöglicht eine 100-prozentige Nutzung des Gehäusebereichs für aktives Silizium und bietet einen deutlichen Vorteil pro Platinenbereich im Vergleich zu Produkten in Kunststoffformgehäusen.Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Niedriger Rückstrom Sehr hohe Schaltgeschwindigkeit Sperrspannungs- und Überstromschutz Reduziert die Verlustleistung Anwendungen: LCD und Tastenfeldhinterleuchtung Kamera-Fotoblitz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSN - 0201
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
-400mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1841266, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, NSR01L30NXT5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.