Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Sechskantmuttern, M3 Nylon 6.6 5.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842740
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709940300
EAN/GTIN:
     5059045258476
Suchbegriffe:
1842740
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Sechskantmuttern
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M3
Material = Nylon 6.6
Breite = 5.5mm
Gesamthöhe = 3.2mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M3
Material:
Nylon 6.6
Breite:
5.5mm
Gesamthöhe:
3.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.