Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Labornetzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies Labornetzgerät
Keysight Technologies Labornetzgerät
Artikel-Nr.:
     108EL-1843988
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     AC6804B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = AC6800B
Rack-Einheiten = 6 HE

Keysight Technologies Tischnetzteil AC6804B 4000 VA, 1 Ausgang 310 V 20 A Der AC6804B von Keysight Technologies ist eine AC6800B-Basisstromquelle. Dieses Gerät wird für Spannungs-, Strom-, Strom-, AC-, DC- und AC+DC-Messungen verwendet. Die einfache Benutzeroberfläche ermöglicht den einfachen Zugriff auf Setup- und Messinformationen, die direkt über das Bedienfeld oder programmgesteuert angezeigt werden. Klicken Sie sich einfach durch die Messoptionen, um die Anzeige zu ändern, um die Messprioritäten anzuzeigen und die Detailgenauigkeit zu erhöhen. Die grundlegende Wechselstromquelle wird für einfache Aufgaben wie die Simulation globaler Wechselstrombedingungen, das Testen unterschiedlicher Frequenz- und Spannungskombinationen zur Simulation realistischer Bedingungen und Tests zur Leistungsfaktorkorrektur und ähnliche AC/DC-Anwendungen verwendet (z. B. Testen der Eingangsschaltkreise, um die Brummspannung zu betrachten). Sie wird mit einer 3-jährigen Garantie geliefert• Einphasige maximale Ausgangsleistung von 4000 VA, Frequenz 40-500 Hz, Leistungskapazität von 3200 W • AC-Ausgangsmodus (niedrig/hoch): 155Vrms/310Vrms Spannung, 40A/20A maximaler Effektivstrom • DC-Ausgangsmodus (niedrig/hoch): 219 V/438 V Spannung, 32 A/16 A maximaler Effektivstrom • Flexible E/A: LAN/LXI-Kern und USB (Standard) und GPIB (optional) • Einrichten, Überwachen und Bedienen von Stromquellen aus der Ferne • Isolierung von 310 V eff oder 438 V dc gegen Masse • Betriebstemperaturbereich von 0 bis 40 °C (nicht kondensierend) • 500 VDC, 30 Mohm oder mehr Isolationswiderstand, 1,5 KV AC für 1 Minute Spannungsfestigkeit • Terminal: Anschlussklemme M6 Terminal Block, Terminal M6 Terminal • Die Abmessungen (Tiefe einschließlich Sicherheitsabdeckung für Sperrblöcke) betragen 428 x 128 x 611 mm, 31 kg Gewicht
Weitere Informationen:
Serie:
AC6800B
Rack-Einheiten:
6 HE
Weitere Suchbegriffe: 1843988, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, AC6804B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.060,21*
€ 14.338,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 16.756,79*
€ 17.533,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.533,74*
€ 20.865,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.444,88*
€ 20.759,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.278,46*
€ 20.561,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.756,79*
€ 19.940,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
AC68GPBU
ab € 476,80*
Zubehör
Keysight Technologies
AC68BALGU
ab € 598,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.