Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Schaltregler-IC
>
Artikel
onsemi Schaltregler, Abwärtsregler 3A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler TO-220, 5-Pin, Einstellbar, 63 kHz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1844234
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
LM2576TV-ADJG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 3A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 63 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 77%
Abmessungen = 10.54 x 4.57 x 15.57mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 10.54mm
Ausführungen mit 3,3 V, 5,0 V, 12 V, 15 V und einstellbarem Ausgang Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich, 1,23 bis 37 V +/-4 % maximale Über- und Lastbedingungen Garantierter Ausgangsstrom von 3,0 A. Großer Eingangsspannungsbereich Erfordert nur 4 externe Komponenten Interner 52-kHz-Oszillator mit fester Frequenz TTL-Abschaltfunktion, Standby-Modus mit geringer Leistungsaufnahme Hoher Wirkungsgrad Verwendet gut verfügbare Standardinduktivitäten Thermische Abschaltung und Strombegrenzungsschutz Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsstufe (MSL) gleich 1 Bleifreie Gehäuse sind verfügbar Anwendungen Einfacher hocheffizienter Abwärtsregler (Buck) Effizienter Vorregler für Linearregler ″On-Card″-Schaltregler Positiv-Negativ-Konverter (Buck-Boost) Negativ-Aufwärtswandler Netzteil für Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
3A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
63 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
77%
Abmessungen:
10.54 x 4.57 x 15.57mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
10.54mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe:
1844234
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Spannungsregler
,
onsemi
,
LM2576TVADJG
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,05*
€ 129,7695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,41*
€ 123,0579
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 82,98*
€ 98,7462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,79*
€ 79,4801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,62*
€ 67,3778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen