Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., AND, 74VHC, 5-Pin, SOT-353, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844240
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT08DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Gehäusegröße = SOT-353
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = 74VHC
Eingangs-Typ = CMOS, TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16.5ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Breite = 1.35mm

Der MC74VHC1GT08 ist ein Advanced Hochgeschwindigkeits-CMOS-AND-Gatter mit 2 Eingängen und Silizium-Gate-CMOS-Technologie. Er erreicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Die interne Schaltung besteht aus drei Stufen, einschließlich eines Pufferausgangs, der eine hohe Störfestigkeit und einen stabilen Ausgang bietet. Der Geräteeingang ist kompatibel mit TTL-Eingangsschwellen und der Ausgang hat einen vollen 5-V-CMOS-Pegelausgangspegel. Die Eingangsschutzschaltung dieses Geräts ermöglicht eine Überspannungstoleranz am Eingang, sodass das Gerät als Logikpegel-Umsetzer von 3,0 V CMOS-Logik auf 5,0 V CMOS-Logik oder von 1,8 V CMOS-Logik auf 3,0 V CMOS-Logik verwendet werden kann, während es am Hochspannungsnetzteil betrieben wird. Die Eingangsstruktur des MC74VHC1GT08 bietet Schutz, wenn Spannungen bis zu 7 V angelegt werden, unabhängig von der Versorgungsspannung. Dadurch kann der MC74VHC1GT08 zur Verbindung von 5-V-Stromkreisen mit 3-V-Stromkreisen verwendet werden. Die Ausgangsstrukturen bieten auch Schutz, wenn VCC = 0 V. Diese Eingangs- und Ausgangsstrukturen helfen dabei, Gerätezerstörungen durch Versorgungsspannung zu verhindern - falsche Eingangs-/Ausgangsspannung, Batteriepufferung, Hot-Insertion usw.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Gehäusegröße:
SOT-353
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
74VHC
Eingangs-Typ:
CMOS, TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16.5ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74vhc, 1844240, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, M74VHC1GT08DFT2G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,04*
€ 0,06*
10
€ 6,90*
ab € 0,047*
€ 0,128*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.