Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 18-Bit D-Register 4000 Transparent RS-Latch Quad-Bit 3 Zustände, SOIC 16-Pin, AEC-Q100-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844251
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14043BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1844251
Halbleiter
Logik ICs
Schieberegister
Logikfamilie = 4000
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = RS-Latch
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Set/Reset = Ja
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm

Die vierfachen R-S-Verriegelungen MC14043B und MC14044B sind mit MOS P-Kanal- und N-Kanal-Erweiterungsmodusgeräten in einer einzigen monolithischen Struktur aufgebaut. Jeder Riegel verfügt über einen unabhängigen Q-Ausgang sowie über Set- und Reset-Eingänge. Die Q-Ausgänge werden durch Dreizustandspuffer mit einem gemeinsamen Enable-Eingang getriggert. Die Ausgänge werden mit einem logischen ″1″ oder High am Freigabeeingang freigegeben, ein logisches ″0″ oder low trennt den Riegel von den Q-Ausgängen, was zu einer Leitungsunterbrechung an den Q-Ausgängen führt.Doppelter Diodeneingangsschutz Dreistufige Ausgänge mit gemeinsamer Freigabe Ausgänge zum Steuern von zwei TTL-Lasten mit niedriger Leistung oder einer TTL-Last mit niedriger Leistung über den Nenntemperaturbereich Versorgungsspannungsbereich = 3,0 V dc bis 18 V dc Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
4000
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
RS-Latch
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Set/Reset:
Ja
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
48
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,77*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,10*
1 Tag
3182
1
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,397*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 36,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.