Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 4 Register Decoder Impuls, SOIC 16-Pin, AEC-Q100-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844259
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14536BDWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Flip-Flop
Flipflop
Rast-Element = Decoder
Anzahl der Bits = 4
Ausgangs-Typ = Impuls
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Set/Reset = Ja
Abmessungen = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
Höhe = 2.4mm
Länge = 10.45mm
Breite = 7.6mm

Der programmierbare Zeitgeber MC14536B ist ein 24-stufiger binärer Brummzähler mit 16 Stufen, der durch einen binären Code ausgewählt werden kann. Es sind Vorkehrungen für einen integrierten RC-Oszillator oder einen externen Takt vorgesehen. Eine monostabile On-Chip-Schaltung mit Impulsausgang ist im Lieferumfang enthalten. Durch die Auswahl der entsprechenden Zählstufe in Verbindung mit der entsprechenden Eingangstaktfrequenz kann eine Vielzahl von Timings erreicht werden.24 Flip-Flop-Stufen - Zählung von 20 bis 224 Die letzten 16 Stufen sind durch Vierfach-Auswahlcode auswählbar 8-Bypass-Eingang ermöglicht die Umgehung der ersten acht Stufen Set- und Reset-Eingänge Takt-Inhibit- und Oszillator-Inhibit-Eingänge On-Chip RC-Oszillator-Zubehör Monostabile On-Chip-Ausgangsbedingungen Die Taktaufbereitungsschaltung ermöglicht den Betrieb mit sehr langen Anstiegs- und Abfallzeiten Testmodus ermöglicht schnelle Testsequenz Versorgungsspannungsbereich = 3,0 V dc bis 18 V dc Kann zwei TTL-Lasten mit niedriger Leistung oder eine TTL-Last mit niedriger Leistung über den Nenntemperaturbereich steuern Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Rast-Element:
Decoder
Anzahl der Bits:
4
Ausgangs-Typ:
Impuls
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Set/Reset:
Ja
Abmessungen:
10.45 x 7.6 x 2.4mm
Höhe:
2.4mm
Länge:
10.45mm
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: flip flop, 1844259, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, onsemi, MC14536BDWG, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,49*
2 Tage
279
1
€ 14,99*
ab € 0,484*
€ 2,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 470 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 940 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 70,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.