Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R Micro, einzeln typ. 13 V, 8-Pin AEC-Q100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844263
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33202DMR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Micro
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 13 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.2MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Spannungsverstärkung typ. = 300 kV/VmV
Höhe = 0.95mm

Operationsverstärker MC33201/2/4, NCV33202/4, 12 V, rauscharm, erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich, hohe Stromtreiberfähigkeit, ON Semiconductor. Die Operationsverstärker ON Semiconductor MC33201/2/4, NCV33202/4 bieten den Betrieb mit erweitertem Spannungsbereich an Eingang und Ausgang. Antriebseingänge bis zu 200 mV über die Versorgungsschienen hinaus ohne Phasenumkehrung an den Ausgängen, und der Ausgang kann innerhalb von 50 mV an jeder Schiene schwingen. Dieser Betrieb mit erweitertem Spannungsbereich ermöglicht die volle Ausnutzung des verfügbaren Versorgungsspannungsbereichs. Verfahren zur Ausgangsstromerhöhung sorgen für eine hohe Ausgangsstrombelastbarkeit, während der Drain-Strom des Verstärkers minimal gehalten wird. Geringes Rauschen und geringe Verzerrung mit einer hohe Anstiegsgeschwindigkeit und Treiberfähigkeit machen sie ideal für Audioanwendungen. Niederspannungsbetrieb mit Einfachversorgung (+1,8 V und Masse auf +12 V und Masse) Eingangsspannungsbereich umfasst beide Versorgungsschienen Ausgangspannungsschwingen innerhalb von 50 mV an beiden Schienen Keine Phasenumkehrung am Ausgang für Eingangssignale mit übermäßigem Antrieb Hoher Ausgangsstrom (ISC = 80 mA, typisch) Niedriger Versorgungsstrom (ID = 0,9 mA, typisch) 600 W Ausgangstreiberfähigkeit Typisches Verstärkungs-Bandbreite-Produkt = 2,2 MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Micro
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
13 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.2MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Spannungsverstärkung typ.:
300 kV/VmV
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 1844263, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, MC33202DMR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,18205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,92*
€ 967,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 802,04*
€ 954,4276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 770,60*
€ 917,014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 754,28*
€ 897,5932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,20*
€ 866,558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.