Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74HC Seriell, Parallel auf seriell SMD 16-Pin TSSOP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844276
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC165ADTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell, Parallel auf seriell
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.2mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Der MC74HC165A ist mit dem Pin Out des LS165 identisch. Die Geräteeingänge sind kompatibel mit Standard-CMOS-Ausgängen, mit Pullup-Widerständen, sie sind kompatibel mit LSTTL-Ausgängen. Dieses Gerät ist ein 8-Bit-Schieberegister mit komplementären Ausgängen aus der letzten Stufe. Daten können parallel oder seriell in das Register geladen werden. Wenn der Eingang Serial Shift/Parallel Load(bar) niedrig ist, werden die Daten asynchron parallel geladen. Wenn der Eingang Serial Shift/Parallel Load(bar) hoch ist, werden die Daten seriell auf die steigende Flanke von Clock oder Clock Inhibit geladen. Die 2-Input-NOR-Clock kann entweder durch Kombination von zwei unabhängigen Clock-Quellen oder durch Angabe eines Clock-Inputs als Clock-Hemmung verwendet werden.Ausgangsantriebsleistung: 10 LSTTL Lasten Ausgänge Direkte Schnittstelle zu CMOS, NMOS und TTL Betriebsspannungsbereich: 2 bis 6 V. Niedriger Eingangsstrom: 1 mA Hohe Störfestigkeit Charakteristik von CMOS-Geräten Chip-Komplexität: 286 FETs oder 71,5 äquivalente Gates
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell, Parallel auf seriell
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.2mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 1844276, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, onsemi, MC74HC165ADTR2G, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
1
€ 6,90*
ab € 0,177*
€ 0,725*
1 Tag
1906
5
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,906*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 392,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-TSSOP16
ab € 3,10*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.