Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Buffer & Line-Driver Transceiver 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844279
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC245ADTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Transceiver
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = -35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 165ns
Abmessungen = 6.6 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung min. = –0,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Hochleistungs-CMOS mit Silikon-Gate. Der MC74HC245A ist identisch mit der Pinbelegung des LS245. Die Geräteeingänge sind kompatibel mit Standard-CMOS-Ausgängen, mit Pullup-Widerständen, sie sind kompatibel mit LSTTL-Ausgängen. Der HC245A ist ein nicht invertierender Transceiver mit 3 Zuständen, der für die asynchrone 2-Wege-Kommunikation zwischen Datenbussen verwendet wird. Das Gerät verfügt über einen Aktiv-Low-Ausgangsfreigabestift, der verwendet wird, um die E/A-Anschlüsse in hochohmige Zustände zu versetzen. Die Richtungssteuerung bestimmt, ob Daten von A nach B oder von B nach A fließenAusgangsantriebsfähigkeit: 15 LSTTL Lasten Ausgänge direkt Schnittstelle zu CMOS, NMOS und TTL Betriebsspannungsbereich: 2 bis 6 V. Niedriger Eingangsstrom: 1 mA Eigenschaft mit hoher Störfestigkeit von CMOS-Geräten Chip-Komplexität: 308 FETs oder 77 äquivalente Gates
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Transceiver
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
-35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
165ns
Abmessungen:
6.6 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung min.:
–0,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, CAN-Bus Transceiver, CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hc logic, 1844279, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, onsemi, MC74HC245ADTG, Interface ICs, Line Interface ICs, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,10*
1 Tag
2616
1
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 1,371*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.