Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IC Flip-Flop, D-Flipflop, 74HC, CMOS, LSTTL, NMOS, TTL, D-Flipflop, Single Ended, Positiv-Flanke, TSSOP, 14-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844285
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC74ADTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = D-Flipflop
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = CMOS, LSTTL, NMOS, TTL
Ausgangssignal-Typ = D-Flipflop
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Set/Reset = Set/Reset
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 150ns
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Der MC574HC74A ist mit dem LS74 identisch. Die Geräteeingänge sind kompatibel mit Standard-CMOS-Ausgängen, mit Pullup-Widerständen, sie sind kompatibel mit LSTTL-Ausgängen. Dieses Gerät besteht aus zwei D Flip-Flops mit individuellen Set-, Reset- und Clock-Eingängen. Bei der nächsten positiven Flanke des Takteingangs wird die Information an einem D-Eingang an den entsprechenden Q-Ausgang übertragen. Für jeden Flip-Flop stehen sowohl Q- als auch QBar-Ausgänge zur Verfügung. Die Eingänge Set und Reset sind asynchron.Ausgangsantriebsleistung: 10 LSTTL Lasten Ausgänge Direkte Schnittstelle zu CMOS, NMOS und TTL Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 6,0 V. Niedriger Eingangsstrom: 1,0 mA Hohe Störfestigkeit Charakteristik von CMOS-Geräten Chip-Komplexität: 128 FETs oder 32 Gates
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
D-Flipflop
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
CMOS, LSTTL, NMOS, TTL
Ausgangssignal-Typ:
D-Flipflop
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Set/Reset:
Set/Reset
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
150ns
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, d flip-flop, 74hc logic, 1844285, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, onsemi, MC74HC74ADTR2G, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2654
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,812*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-TSSOP14
ab € 2,47*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.