Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., XOR, 74HC, CMOS, LSTTL, NMOS, TTL, 14-Pin, SOIC, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844286
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC86ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = XOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 150ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Höhe = 1.5mm

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
XOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
150ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, 74hc logic, 1844286, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC74HC86ADG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,228*
€ 0,705*
1 Tag
5072
1
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,949*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 33,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.