Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1000V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844752
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3510W
EAN/GTIN:
     5059045258957
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300 → 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 29 x 29 x 11.23mm
Höhe = 11.23mm

Der vollständig geformte Kühlkörper bietet einen sehr geringen Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Überspannungs-Überlastwerte von 300 A bis 400 A Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Anschlussklemmen - Oberflächenmaterial - Silber - Nickel für GBPC-Gehäuse Anwendungen Dieses Produkt ist allgemein verwendbar und für viele verschiedene Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300 → 400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
29 x 29 x 11.23mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 1844752, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC3510W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.