Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 32 V, biplor typ. ±16V dc, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844885
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM2904DR2G
EAN/GTIN:
     5059045259985
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±16V dc
Arbeitsfrequenz max. = 20 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Eingangsspannung max. = 16 V, 32 V
Höhe = 1.5mm

Zweifach-Operationsverstärker LM258, LM358, LM2904, NCV2904, einfache Versorgungsspannung, ON Semiconductor. Die Serie on Semiconductor von Zweifach-Operationsverstärkern ist brillant. Mit echten Differenzialeingängen können sie einzelne Versorgungsspannungen zwischen 3 V und 32 V betreiben Diese Operationsverstärker haben viele Vorteile im Vergleich zu anderen einzelnen Operationsverstärkern, wie z. B. Ruhestrom (ein Fünftel von denen mit MC1741). ESD-Klemmen sind auch auf allen Eingangsstiften angebracht. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst die negative Versorgung, wodurch die Notwendigkeit von Vorspannkomponenten in anderen Anwendungen entfällt. Die Ausgangsspannung umfasst die negative Versorgungsspannung.. Eigenschaften und Vorteile:. Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3 V - 32 V Gleichtaktbereich reicht bis zur negativen Versorgung Ein- und geteilter Versorgungsbetrieb Niedrige Eingangsvorspannungsströme Internal kompensiert Echt-Differenzial-Eingangsstufe ESD-Klemmen an den Eingängen. Anwendungen:. Integratoren Komparatoren Spannklemmen Stromregler Lineare Spannungsregler
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 32 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±16V dc
Arbeitsfrequenz max.:
20 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Eingangsspannung max.:
16 V, 32 V
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 1844885, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, LM2904DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.