Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Techniques C300 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 380 → 480 V ac / 27 A 0 → 550Hz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Control Techniques C300 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 380 → 480 V ac / 27 A 0 → 550Hz für
Artikel-Nr.:
     108EL-1845709
Hersteller:
     Control Techniques
Herst.-Nr.:
     C300-05400270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 11kw
frequenzumrichter
control techniques frequenzumrichte...
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 27 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = Tafelmontage
Better World-Kriterium = Spart Energie
Gesamttiefe = 391mm

Die neue Commander C-Serie wurde als einfacher und kompakter AC-Motor-Drehzahlregler entwickelt, der Advanced Anforderungen in einer Vielzahl von Anwendungen erfüllt und ein optimales Benutzererlebnis bietet.Stellen Sie nur 4 Parameter get your drive starting ein Plug-in-Optionen für Advanced Control Zweifaches sicheres Abziehen des Drehmoments (STO) Ausgestattet mit den neuesten Energiesparfunktionen Bis zu 180 % Überlastung für Anwendungen mit hohem Drehmoment Integrierte SPS Einfache Installation und Inbetriebnahme Einfache Motorkopplung und Leistungssteuerung Robuste und zuverlässige Bauweise
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
27 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
Tafelmontage
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Gesamttiefe:
391mm
Weitere Suchbegriffe: 1845709, Automation, Elektromotoren, Control Techniques, C30005400270, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.845,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,29*
€ 2.407,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,95*
€ 2.393,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,87*
€ 2.323,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,56*
€ 2.206,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,63*
€ 2.196,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.