| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1845711 Herst.-Nr.: NX102-9000 EAN/GTIN: 4549734205306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller Serie = NX102 Anzahl der Eingänge = 4 Zur Verwendung mit = Maschinenautomatisierungs-Controller NX1 Versorgungsspannung = 24 V dc Spannungskatagorie = 24 V DC Netzwerk-Typ = EtherCAT, EtherNet/IP Verwendete Programmiersprache = Leiterdiagrammmm
Das NX1 kann Informationen nutzen, Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und die Qualität kontrollieren und gleichzeitig die Produktionseffizienz durch eine schnelle, hochpräzise Steuerung verbessern. Dies trägt zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Produktivität bei.Schnelle und genaue Steuerung durch Synchronisation aller Maschinengeräte mit SPS und Motion Engines Drei integrierte industrielle Ethernet-Anschlüsse OPC-UA-Serverfunktionalität Bis zu 12 Achsen Steuerung über EtherCAT Bis zu 32 lokale NX E/A-Einheiten DC-Netzteil ohne Batteriepufferung PLCopen Funktionsblöcke für die Bewegungssteuerung ermöglichen es dem Benutzer, komplexe Programme schnell und einfach zu erstellen Direkte Verbindung mit einer Datenbank, ohne Angabe Einheit, Software oder Middleware erforderlich (NX102 - 1:5, 5:20) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Serie: | NX102 | Anzahl der Eingänge: | 4 | Zur Verwendung mit: | Maschinenautomatisierungs-Controller NX1 | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Spannungskatagorie: | 24 V DC | Netzwerk-Typ: | EtherCAT, EtherNet/IP | Verwendete Programmiersprache: | Leiterdiagrammmm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 55 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.402,40* | € 1.511,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.360,31* | € 1.520,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.614,07* | € 1.730,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.813,30* | € 1.919,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.825,40* | € 1.937,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|