Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki ANSI G8 50-2 Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 15.87mm, Länge 3.05m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki ANSI G8 50-2 Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 15.87mm, Länge 3.05m
Artikel-Nr.:
     108EL-1845730
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS50-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 50-2
Teilung = 15.87mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = ANSI G8
Kettenstandard = ANSI (DIN 8188)
Länge = 3.05m
Bodenhöhe = 15mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Ketten Breite = 9.53mm
Gesamtbreite = 40.5mm
Standard = Amerikanisch
Gewicht = 2.1kg/m

Die hochpräzise massive Buchse und spezielle Schmiernuten erhöhen die Haltekraft des Schmiermittels und verdoppeln die Lebensdauer. Tsubaki entwickelte ein Rostschutzvorschmiermittel, das die Klebrigkeit minimiert. Die neue G8-Serie hat außerdem eine 1,2-mal längere Lebensdauer als G7.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
50-2
Teilung:
15.87mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
ANSI G8
Kettenstandard:
ANSI (DIN 8188)
Länge:
3.05m
Bodenhöhe:
15mm
Walzendurchmesser:
10.16mm
Ketten Breite:
9.53mm
Gesamtbreite:
40.5mm
Standard:
Amerikanisch
Gewicht:
2.1kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din8187 10b-2, din 8187, rollenkette duplex, 1845730, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Tsubaki, RS502, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.