| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845785 Herst.-Nr.: RS50-1 CL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 50-1 Mechanische Verbindungsart = Klemmverbindungsglied Material = Kohlenstoffstahl Kettenserie = ANSI G8
Die hochpräzise massive Buchse und spezielle Schmiernuten erhöhen die Haltekraft des Schmiermittels und verdoppeln die Lebensdauer. Tsubaki entwickelte ein Rostschutzvorschmiermittel, das die Klebrigkeit minimiert. Die neue G8-Serie hat außerdem eine 1,2-mal längere Lebensdauer als G7. Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 50-1 | Mechanische Verbindungsart: | Klemmverbindungsglied | Material: | Kohlenstoffstahl | Kettenserie: | ANSI G8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1845785, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Tsubaki, RS501CL, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| |