Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, belüftet, Rahmen aus PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Portwest Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, belüftet, Rahmen aus PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1845943
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     1845943
EAN/GTIN:
     5059045113997
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Klar
Rahmenmaterial = PVC
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Ja
EN 166 Schutzbrille = B
Linsenmarkierung EN166 = B
Rahmenmarkierung EN166 = B
Belüftet = Ja

RS Pro Schutzbrille für direkte Belüftung, transparent Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro Schutzbrille. Diese klare, hochwertige Schutzbrille bietet einen ultraleichten PVC-Rahmen, der flexibel und extrem bequem zu tragen ist und gleichzeitig optimale Sicherheit für den Benutzer gewährleistet. Diese Schutzbrille von RS Pro bietet ausgezeichneten Schutz und die Linse aus robustem, stoßfestem Polycarbonatmaterial, das leichter als normaler Kunststoff und praktisch unzerstörbar ist. Das umwickelte Design schützt die Augen des Trägers vor Verletzungen, sodass diese Schutzbrille ein unverzichtbares Teil der persönlichen Schutzausrüstung für den Benutzer ist und für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: • Die RS Pro Schutzbrille wurde als einteiliges konturiertes Design entwickelt, das Schutz von den Seiten und der Vorderseite bietet und sie daher ideal für eine Vielzahl von Umgebungen macht • Die Brille bietet eine direkte Belüftung, die eine konstante Luftzirkulation ermöglicht und Kondensation beim Tragen verhindert und die Vision des Trägers nicht beeinträchtigt • Die geformte Nasenbrücke und das elastische Stirnband ermöglichen SIT • 99 % UV-Schutz sorgt dafür, dass diese Schutzbrille für den Einsatz in Umgebungen mit konstanter UV-Belastung geeignet ist • Die metallfreie Polycarbonatkonstruktion sorgt für ein Durable und leichtes Design, wodurch diese Gläser leicht zu tragen sind und hervorragende stoßfeste Eigenschaften aufweisen, die sich ideal für raue Arbeitsumgebungen eignen • Jedes Set von Schutzbrillen ist einzeln verpackt, sodass sie sich ideal für den Einsatz in Verkaufsautomaten in der Industrie eignen • Diese Schutzbrille ist CE-zertifiziert Anwendungen: Schutzbrillen und Schutzbrillen sind in der Regel eines der wichtigsten Elemente in der PSA-Uniform einer Person. Diese Brille bietet einen hervorragenden Augenschutz für die meisten Anwendungen. Für spezifischere Anwendungen wie die Arbeit mit Chemikalien ist es sehr nützlich, sicherzustellen, dass die Sicherheitsstandards der Brille oder Brille der Anwendung oder Aufgabe entsprechen, für die sie verwendet wird. Schutzbrillen und Schutzbrillen werden in der Regel verwendet für: • Hoch- und Tiefbau • Engineering • Allgemeine Montage • Inspektionsarbeiten • Geringe Wartungs- und Reparaturarbeiten • Schweißgeräte • Öl- und Gasindustrie • Flughäfen • Arbeiten auf See Normen und Zertifizierungen: • CE-zertifiziert • Erfüllt die Normen EN166 (1 B) Welche Schutzbrille ist in dieser RS Pro Serie erhältlich? (184-5943) 184-5943 klare Linse, direkte Belüftung (184-5944) 184-5944 klare Linse, indirekte Belüftung Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? Es gibt mehrere mögliche Augengefahren, die einen Augenschutz erfordern, darunter: • Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser) • Projektoren (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff) • Chemikalien (Spritzer und Dämpfe) • Bloodborne Pathogene aus Blut oder Körperflüssigkeiten Können Sie eine Brille zur Verwendung als Schutzbrille oder Schutzbrille verwenden? Diese beiden sind nicht gleich, Schutzbrillen oder Schutzbrillen bieten optimalen Schutz für Ihre Augen bei Ihrer Arbeit. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus verschiedenen Materialien oder verschiedenen Dicken, um dem Aufprall von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten. Die Gläser in normalen Brillen mit Stärke sorgen für eine korrigierte Sicht und bieten wenig bis gar keinen Schutz vor gefährlichen Materialien. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
Rahmenmaterial:
PVC
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Ja
EN 166 Schutzbrille:
B
Linsenmarkierung EN166:
B
Rahmenmarkierung EN166:
B
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, 1845943, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Portwest, PW20RS, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.