Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 30 V dc / 10 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846362
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME18-20NPSZC0S
EAN/GTIN:
     4047084349843
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 69mm
Breite = 12mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 10 mA
Gehäusematerial = Messing vernickeltHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Sensoren der Serie IME. Induktive Näherungssensoren der Serie SICK IME bieten eine präzise Erkennung, weniger Ausfallzeiten und eine lange Lebensdauer. Die induktiven Sensoren verpacken Hochtechnologie auf kleinstem Raum. Ein integrierter ASIC-Chip ermöglicht die digitale Einstellung nach dem Ende des Fertigungsprozesses. Der ASIC-Chip sorgt für hochpräzise Schaltpunkte und eine sehr hohe Wiederholbarkeit der Werte für eine beliebige Anzahl von Produktionsläufen. IME-Sensoren sind vollständig mit Hotmelt-Formgebung vergossen, was die Stoß- und Vibrationsfestigkeit erheblich erhöht. Eigenschaften und Vorteile. · Erweiterte Erfassungsbereiche: 1,5 mm bis 38 mm · Gehäuseeinstufung: IP 67 · Vernickeltes Messinggehäuse mit einer Kunststoff-Sensorfläche · Hohe Maschinenverfügbarkeit durch robuste Bauweise · Hohe Positioniergenauigkeit durch präzises Schaltverhalten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
69mm
Breite:
12mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
10 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickeltHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1846362, Automation, Sensoren, Sick, IME1820NPSZC0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,46*
€ 52,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,25*
€ 53,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,32*
€ 55,30*
€ 5,46*
ab € 45,20*
€ 56,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,58*
€ 57,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.