Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 71mm, Bohrung 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-184656
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     184656
EAN/GTIN:
     5056070953031
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Bohrung = 28mm
Gesamtdurchmesser = 71mm
Anzahl der Nuten = 1
Material = Gusseisen, Stahl

Riemenscheiben für XPZ-, SPZ- und Z-Riemen
Weitere Informationen:
Bohrung:
28mm
Gesamtdurchmesser:
71mm
Anzahl der Nuten:
1
Material:
Gusseisen, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, keilriemenscheibe, 184656, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, SPZZPULLEY67X1, Belts & Pulleys, Belt Pulleys, Mechanical Power Transmission
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
XPZ 670
ab € 7,23*
Zubehör
ContiTech
XPZ 800
ab € 7,21*
Zubehör
ContiTech
XPZ 930
ab € 8,46*
Zubehör
RS Pro
183748
ab € 8,28*
Zubehör
RS Pro
183754
ab € 7,69*
Zubehör
RS Pro
182997
ab € 8,26*
Zubehör
RS Pro
183007
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.