Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78S Schaltregler, Eingang 0.65 → 3.3V dc / Ausgang 3.6V dc, 1 Ausg., 100mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846590
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78S3.6-0.1
EAN/GTIN:
     5059045366638
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 3.6V dc
Ausgangsstrom = 100mA
Eingangsspannung = 0.65 → 3.3V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 93%
Brumm- und Störspannung = 100mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78S
Netzausregelung = ±0.3%
Maximaler Eingangsstrom = 7µA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.6V dc
Ausgangsstrom:
100mA
Eingangsspannung:
0.65 → 3.3V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
93%
Brumm- und Störspannung:
100mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78S
Netzausregelung:
±0.3%
Maximaler Eingangsstrom:
7µA
Weitere Suchbegriffe: 1846590, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78S3601, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.