Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Bauplattenbefestigungen, Ø 14mm L. 31mmPozidriv, mit Linsenkopf-Schraube Metall


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846686
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-S1-DRA02/100
EAN/GTIN:
     5010445071324
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Typ = Selbstdrehender Dübel
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Länge = 31mm
Material = Metall
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv, Schlitz
Materialstärke max. = 12mm
Materialstärke min. = 12mm

Rawlplug DRA-02 Trockenwandbefestigung für selbstbohrende Wandstecker. Dies ist die selbstbohrende Metall-Steckerbefestigung DRA-02 von Rawlplug für den Einsatz auf allen Arten von Gipskartonplatten, und diese Befestigung ist ausgezeichnet für feuerbeständige Anwendungen geeignet. Da der selbstbohrende Wandstecker eine kurze Länge hat, ist er ideal für trockene, gefütterte Wände und kann in Gipskartonplatten mit einfacher und doppelter Dicke verwendet werden. Die Metallbefestigung ist geflanscht, sodass die Befestigung nicht nach rechts durch die Gipskartonplatte geschoben werden kann, und das Zusatzmerkmal ist, dass Sie keinen Bohrer benötigen. Sie können einen POZIDRIV ® -Stromversorgungs- und manuellen Schraubendreher verwenden, aber nur die Schrauben verwenden, die mit dem Befestigungswandstecker geliefert werden. Eigenschaften und Vorteile. DRA-02 Trockenbau-Wandsteckerbefestigung für selbstbohrendes Bohren. Ausgezeichnet für feuerbeständige Anwendungen. Befestigung mit Flansch (kein Durchdrücken). Zur Verwendung auf Gipskartonplatten mit einfacher und doppelter Dicke. Kurze Befestigung. Geeignet für trockene, gefütterte Wände. Zum Vorbohren von Löchern ist kein Bohrer erforderlich. Verwenden Sie einen POZIDRIV ® -Leistungs- oder manuellen Schraubendreher. Verwenden Sie nur die Schrauben, die mit der Wandbefestigung geliefert werden. Typische Anwendungen für Gipskartonbefestigungen. Schaltkasten Sanitäreinrichtungen. Kabelkanäle Regale und Badezimmerausstattung (auf Standard-Gipskartonplatten). Halterung und Hakenbefestigung. Steckdosen, Beleuchtung, elektrische Armaturen und Installationen. Holz- und Metallleisten. Bildaufhängen. Material, mit dem der DRA-02-Wandstecker kompatibel ist? Gipskartonplatten (Einfach- und Doppeldicke). Gipskartonplatten. Spanplatte. DRA-02 Wandsteckerbefestigungen für Gipskartonplatten erhältlich? Best.-Nr.( 1846686) 1846686, Metall, 14 mm x 31 mm lang, Flachkopf, Schlitz POZIDRIV ® für Material 12 mm dick.Best.-Nr.( 1542483) 1542483, Metall, 14 mm x 31 mm lang, Flachkopf, Schlitz POZIDRIV ® für Material 12 mm dick. Wie wird der DRA-02-Wandstecker verwendet? Verwenden Sie einen PZ2-Schraubendreher. Setzen Sie den Befestigungspunkt in die Gipskartonplatte ein, bis das Gewinde des selbstbohrenden Steckers in die Platine einrastet. Stellen Sie sicher, dass Sie Druck auf die Wandsteckerbefestigung ausüben und in die Platine schrauben, bis die Befestigung bündig mit der Platine ist. Welche Arten von Gipskartonbefestigungen gibt es? Zinklegierung - ein Allein in einem selbstbohrenden Anchor. Geringere Tiefe durch Zinklegierung. Nylon Kann ich gerade in Gipskartonplatten schrauben? Normale Wandstecker sind nicht für den Einsatz mit Gipskartonplatten geeignet, da sie sich nach dem Einschrauben ausdehnen, wodurch Löcher entstehen und die Gipskartonplatte aufgrund ihrer weicheren Eigenschaften zerbröckelt. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Befestigung verwenden, z. B. selbstbohrende Zinklegierung oder Nylon-Gipskartonbefestigungen. Welche Arten von Gipskartonbefestigungen gibt es? Es gibt eine Vielzahl von Befestigungen und Wandsteckern, die für den Einsatz mit Gipskartonplatten geeignet sind, je nachdem, was Sie befestigen. Einige der häufigsten sind:Selbstbohrende Stahl-Wandsteckerausführung. Hohler Anchor aus Stahl. Nylonstecker. Kunststoff-Hohlraumstecker. Rawlpsel-Befestigungselement.
Weitere Informationen:
Typ:
Selbstdrehender Dübel
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Länge:
31mm
Material:
Metall
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv, Schlitz
Materialstärke max.:
12mm
Materialstärke min.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1846686, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RawlPlug, RS1DRA02100, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,51*
€ 44,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,38*
€ 44,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,24*
€ 41,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,92*
€ 39,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,31*
€ 38,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,16*
€ 32,32
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.