| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1846689 Herst.-Nr.: 1846689 EAN/GTIN: 5059045114932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dispenser Typ = Flasche Kapazität = 227ml Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Ja
Diese ESD-sicheren Flaschen haben einen durchschnittlichen Oberflächenwiderstand von 10^9 bis 101^0 Ω/Fläche und haben keine weniger wünschenswerten Eigenschaften, die mit tensidbelastetem Material verbunden sind. Diese Flaschen leiten eine statische Ladung von •} 5000 V in weniger als zwei Sekunden bei 40 % relativer Luftfeuchtigkeit ab. Aufgrund ihrer chemischen Natur reagieren sie nicht chemisch mit Lösungsmitteln wie TCE oder Alkohol. Der pH-Wert der getesteten deionisierten Wasserlösungen war vor und nach sieben Tagen gleich. Bei den getesteten Lösungsmitteln wurde keine Farbänderung oder andere physikalische Veränderung festgestellt.8- oder 16-oz-FlaschenNicht fettendReinraumsicherStatisch freiKeine tertiären AmineFeuchtigkeitsunabhängigMittlerer Oberflächenwiderstand von 10^9 bis 101^0 Ω/Fläche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dispenser Typ: | Flasche | Kapazität: | 227ml | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Ja | Reinraum: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |