Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Kabel-Verlegewerkzeug Kabel-Schubstangen, Glasfaser/GRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846705
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5432
EAN/GTIN:
     5013969950687
Suchbegriffe:
1846705
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabel Verlegewerkzeug
Kabelführungsart = Stäbe
Material = Glasfaser/GRP
Set beinhaltet = Stange Ø 6 mm

Diese phosphoreszierende GLO-Stange ist eine flexible Stange mit 6 mm Ø und leitet den Weg bei schlechten Lichtverhältnissen.SplitterSHIELD GLO - 100 % splitterfest und phosphoreszierende Abschirmung Mighy-FIX-Steckverbinder - extrem robuste, verzinkte Steckverbinder aus Mighty-Fix, geklebt, eingerückt, gecrimpt für unübertroffene Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Kabelführungsart:
Stäbe
Material:
Glasfaser/GRP
Set beinhaltet:
Stange Ø 6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,73*
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,88*
€ 8,78*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,66*
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.