Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Peltier Wärmepumpe 50W, 12 V DC / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846752
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1846752
EAN/GTIN:
     5059045115052
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Kühlleistung max. = 50W
Versorgungsspannung = 12 V DC
Nennstrom = 5A

Diese thermoelektrische Direkt-Luft-Baugruppe arbeitet mit einem 12-V-dc-Netzteil, das aufgrund einer Doppelmodul-Baugruppe die thermoelektrischen Module bis zu 18 V dc aufnehmen kann (Lüfter sind nur für 12 V dc ausgelegt). Dies kann bis zu 50 W Kühlleistung erzeugen. Er besteht aus 1 Lüfter und Kühlkörper auf der heißen Seite und 2 einzelnen Kühlkörpern, die für Zwangskonvektion optimiert sind.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
50W
Versorgungsspannung:
12 V DC
Nennstrom:
5A
Weitere Suchbegriffe: 1846752, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltier Kühlung, RS PRO, DTAR0508D, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heat Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.